黄銅製ホースジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ1/2 注文コード75966436 品番GHJ(R)-0421
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじなど29種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続できます。
ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当) L-86 L1-37 ねじ1/2 G3/4 H227 H130 Φd115 ΦD121 ΦD221 Φd213 概略質量(g)188 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.26MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする