フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
黄銅製ホースニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
【管用テーパおねじ】1”1/4
注文コード
75966558
品番
GHN(R)-1034
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
鍛造製。
改正RoHS指令適合。
材質
C3771相当
A
22
H
45
L1
83
L2
49
ねじ
【管用テーパおねじ】1”1/4
Φd1
30
ΦD2
32
Φd2
26
概略質量(g)
327
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
34
関連資料:
(0.16MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材