黄銅製ホースニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ【管用テーパおねじ】2”1/2 注文コード75966610 品番GHN(R)-2065
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
鍛造製。
改正RoHS指令適合。
材質C3771相当 A30 H76 L1145 L296 ねじ【管用テーパおねじ】2”1/2 Φd155 ΦD263 Φd250 概略質量(g)1,790 RoHS指令(10物質対応)対応 タケノコ外径(Φmm)65
関連資料:(0.16MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする