フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
黄銅製ホース接手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75966646
品番
GHS(R)-08
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当
L
65
Φd
5
概略質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
8
関連資料:
(0.14MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材