フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレスホースニップル SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
【管用テーパおねじ】46030
注文コード
75966768
品番
VHN-0113
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
用途
適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
材質
SUS304相当
A
9
H
14
L1
45
L2
31
ねじ
【管用テーパおねじ】46030
Φd1
6
Φd2
6
概略質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
12
タケノコ外径(Φmm)
13
関連資料:
(0.1MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材