VHN-0409 ステンレスホースニップル SUS304 フローバル 対応 タケノコ外径9mm  VHN-0409 75966960

VHN-0409 ステンレスホースニップル SUS304 フローバル 75966960 VHN-0409 ステンレスホースニップル SUS304 フローバル 75966960 VHN-0409 ステンレスホースニップル SUS304 フローバル 75966960

ステンレスホースニップル SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ【管用テーパおねじ】46024 注文コード75966960 品番VHN-0409
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじなど33種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。

用途
適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
材質SUS304相当 A15 H22 L154 L231 ねじ【管用テーパおねじ】46024 Φd112 Φd26 概略質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)30 タケノコ外径(Φmm)9
関連資料:(0.1MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする