ステンレスホースニップル SCS14A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75967048 品番VCH-0311
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質SCS14A相当 A12 H17 L144 L225 F6 呼び寸法3/8×11 Φd110 Φd27 概略質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)25
関連資料:(0.19MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする