フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレスホースニップル SCS14A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75967109
品番
VCH-0821
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
SCS14A相当
A
22
H
38
L1
75
L2
41
F
6
呼び寸法
1×21
Φd1
24
Φd2
14
概略質量(g)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
80
関連資料:
(0.19MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材