フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレス製ホース接手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75967197
品番
VHS-06
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
:SUS304相当
L
55
Φd
4
ΦD
6
概略質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.13MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材