ステンレスホースジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ3/8 注文コード75967319 品番VHJ-0311
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質:SUS304相当 L-61 L1-25 ねじ3/8 G3/8 H217 H119 Φd16 Φd27 概略質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)25 タケノコ外径(Φmm)11
関連資料:(0.17MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする