フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレスホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1/2
注文コード
75967328
品番
VHJ-0414
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
:SUS304相当
L
-77
L1
-31
ねじ
1/2
G
1/2
H2
22
H1
24
Φd1
10
Φd2
12
概略質量(g)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
30
タケノコ外径(Φmm)
14
関連資料:
(0.17MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材