フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレスホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1”
注文コード
75967346
品番
VHJ-0827
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
:SUS304相当
L
-97
L1
-42
ねじ
1”
G
1”
H2
35
H1
38
Φd1
20
Φd2
23
概略質量(g)
332
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
80
タケノコ外径(Φmm)
27
関連資料:
(0.17MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材