フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1”
注文コード
75967407
品番
VCH-S13-0827
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
用途
最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。
ネジ部:JIS規格B0203:1999による。
材質
SCS13A相当
A
22
H
38
L1
91
L2
57
F
6
ねじ
1”
Φd1
24
Φd2
19
概略質量(g)
253
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
80
タケノコ外径(Φmm)
27
関連資料:
(0.18MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材