ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ1”1/4 注文コード75967425 品番VCH-S13-10
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。

用途
最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。
ネジ部:JIS規格B0203:1999による。
材質SCS13A相当 A26 H46 L197 L257 F6 ねじ1”1/4 Φd131 Φd224 概略質量(g)399 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)110 タケノコ外径(Φmm)34
関連資料:(0.18MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする