フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
3”
注文コード
75967468
品番
VCH-S13-24
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
用途
最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。
ネジ部:JIS規格B0203:1999による。
材質
SCS13A相当
A
35
H
93
L1
136
L2
84
F
8
ねじ
3”
Φd1
76
Φd2
65
概略質量(g)
1,597
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
275
タケノコ外径(Φmm)
78
関連資料:
(0.18MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材