黄銅製ホースニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ【管用テーパおねじ】46030 注文コード75967538 品番GHN(R)-0112
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はねじなど49種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
改正RoHS指令適合。
材質C3604相当 A9 H14 L140 L225 ねじ【管用テーパおねじ】46030 外径D(Φmm)12 Φd15 Φd27 概略質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)7〜9
関連資料:(0.66MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする