フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
黄銅製ホースニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
【管用テーパおねじ】46024
注文コード
75967757
品番
GHN(R)-0409
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当
A
14
H
22
L1
47
L2
25
ねじ
【管用テーパおねじ】46024
外径D(Φmm)
9
Φd1
14
Φd2
6
概略質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
25〜27
関連資料:
(0.66MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材