※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75968182
品番
MAB33082
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
103
分岐回路数
8
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A