XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638

サンプル画像

XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638
XE98002+ SP01BX 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン) ジーベック 75969638

空調服(R)ベスト+スターターキット(7.34V黒ファン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75969638
品番
XE98002+ SP01BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

綿100%素材長袖のベストセラーモデル
肌触りのよい綿とオシャレなヘリンボーン柄生地。
火に強い綿100%
買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。

セット内容
XE98002「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」
色
アーミーグリーン
サイズ
M
混率(%)
綿100%
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
色番
62
注意
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※バッテリーはリチウムイオン電池です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする