超小型 特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75970004 品番 FC-B203(WH)-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー
手のひらサイズなのに高機能!
総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。

種類特定小電力 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 送受信周波数(MHz)422.050〜422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200〜422.300(12.5kHz 間隔9波) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW 受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD) 低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪 充電時間約1時間30分 使用時間(時間)約18 使用温度範囲(℃)-10〜50(但し結露しないこと) 付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1 外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行) 質量(g)約52(電池込み) ホワイト
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする