スリーハイ
スリーハイの ゴム素材
スリーハイの シリコンゴム
スリーハイの シリコン スポンジゴム
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75970135
品番
SHGP3-30-1
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】
柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。
保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
両面テープがついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
200
材質
シリコン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
色
ダークグレー
長さ(m)
1
硬度
20°
用途
保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
注意
※本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
※火気には十分注意してください。
※用途、使用条件、取付方法、環境などにより寿命や安全性が大きく左右されます。
※使用時の端材、使用後の部材を焼却しますと、有害なガスが発生する場合があります。廃棄する場合、法的産業物の処理方法を遵守してください。
※医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。
※製造上、表面にシワや多少の凹みがでる場合がございます。
商品豆知識
ゴム素材の特長