スリーハイ
スリーハイの ゴム素材
スリーハイの シリコンゴム
スリーハイの シリコン スポンジゴム
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
75970178
品番
ST20-30-1-SL
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】
配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。
穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
長さ(m)
1
寸法(Φmm)
20×30
耐熱温度(℃)
200
硬度
20°
タイプ
背割れ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコン
用途
保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
注意
※本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
※火気には十分注意してください。
※用途、使用条件、取付方法、環境などにより寿命や安全性が大きく左右されます。
※使用時の端材、使用後の部材を焼却しますと、有害なガスが発生する場合があります。廃棄する場合、法的産業物の処理方法を遵守してください。
※医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。
※製造上、表面にシワや多少の凹みがでる場合がございます。
商品豆知識
ゴム素材の特長