画像準備中

ハンディフォースゲージ ISO3点書類付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75970216 品番HF-50N
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

小型で取扱いが手軽なデジタル式のハンディフォースゲージで、簡単に高精度な荷重測定が可能です
フルカラー液晶・グラフ表示に加え、手持ち式のフォースゲージで史上初となる姿勢検知機能を搭載し、良好な測定をサポート(特許取得済)
引張力/圧縮力の測定に加えて上下限の公差設定ができ、バーグラフとビープ音でOK/NGを判定、測定データの保存も可能
容量別に10 N〜1 kNまでの7機種をラインアップ
別売のPCソフトとお手持ちの通信用USB-Cケーブルで、PCへ簡単に測定データの取り込みが可能
付属品:圧縮・引張冶具6点、取扱説明書、ACアダプター、外箱、ISO3点書類

用途
建具、防火設備の開閉力の現場確認
電子コネクタの挿入力・抜去力の評価
組立後スイッチの操作力やクリック感の評価
自動車シートベルトのバックル解離力など、引張時の破断強度測定
プルトップ式容器や包装袋の開封性試験
ほか、手軽に圧縮試験・引張試験を行いたい時におすすめ
注意
※冶具の内訳:フック、平先、尖り先、V先、V溝、ジョイント+80mmシャフト
※3点書類の内訳:検査証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
※現行のテストスタンドとの接続には別売のコンバータ「HOP-HF2-CONV」が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする