曜日別特売

オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルSタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8ドレン排出手動ドレンコック付流れ方向逆流れ(右→左)注文コード75970478品番M1000-6-W-SX1
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.096種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル表示単位MPa表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※最大処理流量は最大処理流量グラフをメーカーカタログもしくは添付の画像でご確認ください。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする