※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容駐輪禁止 注文コード75970668 品番UR-ST-K-MSD-06-N
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は表示内容20種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。

タイプ片面表示 質量(kg)15.6 材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ 幅(mm)400 奥行(mm)385 高さ(mm)996 表示内容駐輪禁止 用途屋外での案内告知、注意喚起などに。 仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください) サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※名入れのサービスについて:フォントは角ゴシック体のみでカラーは黒色になります。
※対応言語は日本語・英語です。(ひらがな・漢字・全角カタカナ・全角英数字)半角は一律で除外しお客様入力が半角の場合も全角で統一します。
※レイアウトは1列で基本サイズは文字1つ2.3cm・1列11文字までです。12文字以上の場合、サイズ調整を行い29cmの間に1列に収めますが2.3cmより小さくなります。視認性を鑑みて最大20文字までとしております。
※納期は名入れイメージをお客様でご確認いただき、OKが出てから製作する流れになりますので、タイミングによっては指定納期より遅れる場合がございます。
※ご注文の流れ
※1.バスケットに投入後、名入れ文字とお客様情報を入力してください。2.デザインを作成し、お客様入力のメールアドレスに確認のご連絡をいたします。3.お客様からOKが出れば、製作開始です。4.納品いたします
※上記の流れにて注文不備、不足、合意に至らなかった場合、キャンセルとさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする