国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド 注文コード75971115 品番TK-210Cレッド
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

小児用、固型式ライフジャケットです。
水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。
ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。
推奨体重15kg〜25kgの体形の子供に。
幼稚園〜小学低学年のお子様に最適です。
国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。
実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。

レッド 身長(cm)100〜120 適応体重(kg)15〜25未満 浮力(kg)初期浮力:約6.4 仕様小児用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする