高階救命器具
高階救命器具の 船舶艤装品
高階救命器具の 船舶救命器具
高階救命器具の その他救命用品
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75971133
品番
TKF-4
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
人数
4人用:4名が同時に浮遊できる浮力を備えています。
種別
型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
型式
TKF-4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×650×150
質量(kg)
約3.75
浮力(kg)
初期浮力:53
材質
発泡ポリエチレン
用途
5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能