WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
Uロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971219
品番
IB-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。
吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。
ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途
倉庫など扉の開閉カギとして使用。
自転車、バイクの持ち去り防止に!
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鋼鉄/ゴムチューブ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
全長(mm)
170
幅(mm)
110
内径(Φmm)
吊:高さ130/幅75
吊径(mm)
10
タイプ
ダイヤル4段
品番
IB-153
呼び寸法
110
アズワン品番
65-1331-53
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。