WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の チェーン錠/ワイヤー錠
ステンベルト錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971237
品番
IB-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。
ベルトの長さが調整可能。
物を束ねる用途にもご使用いただけます。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
76.6
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
幅(mm)
19.8
ベルト長さ(cm)
50
調整範囲(mm)
ベルト:150〜480
タイプ
ダイヤル3段
品番
IB-155
材質(吊)
ベルト:ナイロン/ステンレス
用途
倉庫、門扉、自転車など使用。
アズワン品番
65-1331-55
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。