WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の チェーン錠/ワイヤー錠
ケーブルロック2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971246
品番
IB-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。
バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。
二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途
宅配ボックスに使用。
持ち去り防止対策のカギです。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
42
色
シルバー
材質
(ダイヤル)ダイカスト
材質(ワイヤー部)
スチール/塩ビ
幅(mm)
31
ワイヤー長(mm)
120
ワイヤー径(Φmm)
3
タイプ
ダイヤル3段
品番
IB-156
アズワン品番
65-1331-93
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。