WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 道路用品
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ・反射板
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ
黒い反射キーホルダー 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971255
品番
AHW317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途
通勤・通学スタイルに最適。
リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。
色
黒
材質
本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮
寸法(mm)
キーホルダー本体:直径35mm
テープ径(Φmm)
35
チェーン径(Φmm)
2
チェーン長さ(cm)
12
質量(g)
3
柄
無地
品番
AHW317
注意
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。
※安全のため、お子様に使用する際は保護者の監督のもとご使用ください。
※無理な力や振動が加わると外れる恐れがありますので、装着した状態で激しい運動はしないでください。
※ビニール素材の製品と長時間接触した場合、本体が貼りついたり、色移りが発生する可能性がありますのでご注意ください。