超高輝度景観反射テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75971273 品番AHW303
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489

テープ色が濃いブラウン色で貼った場所の景観を損ねません。
ライトがあたると白く反射して光ります。
明るく反射する超高輝度マイクロプリズム反射材を使用。離れた場所からでもよく目立ちます。

ダークブラウン 幅(mm)19 長さ(m)0.3 材質ポリエステル(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤 質量(g)3 品番AHW303 用途ポール、門扉、自動車、ヘルメットなどの平らな面に。 アズワン品番65-1331-50
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所・ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※気温10℃以上の環境では接着しづらくなります。
※粘着面に触れたり、貼り直しをすると粘着力が低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますの、貴重品やこわれやすものへの使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75971273
2024-11-06
用途:
バイク用品に安全対策として
Y's 整体鍼灸院 様 (サービス業)

商品は黒と成っているが、色感が微妙。テープ幅を選べると良いと思う(使用用途が広がる)
反射に関してはとても良いと思う。
高価である(30cmでこの値段)

対象商品:
75971273
2022-12-26
用途:
バイクのヘルメット、バイクのミラー前面(黒)カバー部分
株式会社キノリ 様 (卸売・小売業)

バイクのメルメットのデザインに合わせてハサミでカットして貼りました。
あとバイクのミラー前面(黒)カバー部分にも貼りました。
ほぼほぼ黒(カセットテープのテープの色に近い黒)なので昼間は気がつかなくて良いです。
夜、光に当たると反射して白っぽく光るので
視認性が増して安全性が高まる効果があると思います。

対象商品:
75971273
2022-12-27
用途:
バイクのハンドルエンドバーに
株式会社キノリ 様 (卸売・小売業)

実際の色は黒というよりは茶色に近いです。

真っ黒を求める方には向いていません。

反射はしっかりしてくれるので安全対策に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする