M6440 ガラス飛散防止テープ ニトムズ 75971298 M6440 ガラス飛散防止テープ ニトムズ 75971298 M6440 ガラス飛散防止テープ ニトムズ 75971298 M6440 ガラス飛散防止テープ ニトムズ 75971298 M6440 ガラス飛散防止テープ ニトムズ 75971298

ガラス飛散防止テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75971298 品番M6440
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

台風や暴風、地震発生時にガラス窓が破損によるガラス片の飛散を防ぐテープです。
20cm幅のテープタイプで、シートタイプに比べて作業性がよく簡単に貼れます。
視界を妨げず目立たない透明タイプで、紫外線は 99%カットできるため、常時貼っておくことで床や家財の色褪せを防ぐこともできます。

材質ポリエステル 粘着剤アクリル系粘着剤 透明 厚さ(mm)0.07 幅(mm)200 長さ(m)8.2 品番M6440 用途窓ガラスの飛散防止、食器棚などのガラス飛散防止 アズワン品番64-9045-79
注意
※ガラスの種類によっては施工出来ないものがあります。※ガラスの割れを完全に防ぐものではありません。飛散を防ぐ商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする