災害用トイレ ほっ!トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 75971325 品番 HT-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

いつでもどこでもトイレが無くても、サッと広げて用を足せるので安心!
悪臭を無くして固めて手間なく捨てれます。
前もって錠剤を入れるだけの大小便処理剤。
石灰等を主成分とした薬剤が汚物を除菌し悪臭と腐敗を防ぐので衛生的です。

使用可能回数1回分 成分吸水性樹脂、ゼオライト、消石灰、セルロース、pH調整剤 セット内容ビニール袋1枚、タブレット(薬剤)1袋、型紙1枚、ポケットティッシュ1個、ポンチョ1枚 質量(g)約50 用途災害時にトイレが使えない時、エレベーターに閉じ込められた時、高速道路での渋滞、お子様の急な便意、登山やレジャー先でトイレが無い時など アズワン品番65-1330-80
注意
※本製品は絶対に口に入れたり、飲み込まないでください。
※飲み込んだ場合はのどに詰まり、窒息する危険があります。
ご使用時にタブレット状が崩れていてもご使用、性能には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする