LUX PRO
LUX PROの ランタン
LEDランタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971377
品番
LP1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。
ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。
端面には吊下用フックとマグネット付
IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11
使用電池
単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)
防水保護等級
IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)
質量(g)
170
連続点灯時間
(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間
材質
PC/ゴム
寸法(mm)
50×110
用途
室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など