※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 75971402 品番 YAG33062P
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
縦(mm)320 横(mm)415 深さ(mm)98 分岐回路数6 予備回路数2 主幹ブレーカ容量30A 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75971436
2017-11-11
用途:
家庭養分電盤の容量を大きくする為に購入
運輸・通信業

分電盤はコンパクトで良いのですが、ブレ−カーの使用場所表示用シール、電圧表示シールの文字が小さくて、もう少し大きい活字であれば見やすいと感じた。 品質保証書が同封されてませんでした。郵送願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする