ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
P型2級受信機 蓄積式 露出
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75971508
品番
2PK1-5L
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様
接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
色
本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー
タイプ
壁掛型
種類
露出
電源(V)
(主電源)AC100±10%、50/60Hz
主要材質
難燃性樹脂
時間
公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
消費電力(VA)
33
使用環境温度(℃)
0〜+40
型式検定番号
受第17〜1号
接続台数
副受信機:1台 PSC型
回線種別
5回線
注意
※予備品付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません