ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
火災検知システム 煙感知器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75971569
品番
0KB3
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式
光電式
定格電圧(V)
L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)
L-C間:5、P-C間:100
消費電流
監視時:50μA、作動時:5mA
感度
1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)
-10〜+60
主要材質
難燃性樹脂
質量(g)
55(ベース含む)
仕様
使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません