ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
火災検知システム 専用受信装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75971578
品番
CPC-4
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)
AC100〜240、50/60Hz
定格電力(VA)
監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)
出力電圧(V)
DC19
抵抗(Ω)
外部配線抵抗:20以下
終端抵抗
7.5KΩ 1/4W
接続台数
検知器:最大20個
使用環境温度(℃)
0〜+60
主要材質
アルミニウム 鋼板
質量(g)
570
仕様
接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません