カンテック
カンテックの パーティション
カンテックの パネル式パーティション
アクリル飛沫防止パーテーション
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75971675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アクリル板の飛沫防止パーテーションです。脚(スタンド)は2本セットです。
高さ(mm)
600(アクリル板)
色
クリア
幅(mm)
800(アクリル板)
脚の種類
固定脚
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150(スタンド)
板厚(mm)
3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300