イザメシ パン

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2個) 種類プレーンマフィン 賞味期限製造より5年 内容量(g)2/個 注文コード75971709 品番プレーンマフィン
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599
この商品は種類・賞味期限・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
種類プレーンマフィン 寸法(mm)1缶:75×113 内容量(g)2/個 賞味期限製造より5年 原材料小麦粉(国内製造)、マーガリン、卵、砂糖、殺菌凍結卵黄(卵黄、砂糖)、ファットスプレッド、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、パン酵母、食塩、糖加工品(異性化液糖、デキストリン)/乳化剤、香料、加工澱粉、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素、着色料(抽出カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) アレルギー小麦、卵、乳 栄養成分(100gあたり)エネルギー370kca、たんぱく質8.8g、脂質16.6g、炭水化物46.4g、食塩相当量0.9g※推定値
注意
※製造日より1年以内の商品を出荷します
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18412328
2024-06-15
用途:
非常用
さくらサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消費期限近いものを食べましたが、これが非常時に食べられたら、少しほっとするかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
18412328
2022-03-28
用途:
防災用
その他業種

防災リュックに入れておくために購入しました。保存期間が長いのでいいと思います。

対象商品:
18412328
2020-06-29
用途:
防災
金融・保険業

他の通販で調べましたが、1番お安く購入できました。食べてないですが美味しそうなパンですよね。

対象商品:
18412328
2020-05-08
用途:
災害時に食べます
医療・福祉・介護関連業

まだ、開けてはいませんがパンが缶詰になっているのでもしもの際に安心して食べられると思う。何もなくても一年経ったら開けて食べてまた 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする