イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
CD/DVD/ゲーム棚板用仕切板 (50枚入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
75972025
品番
RAVP-DC11B-PF*50
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
樹脂製の仕切板です。
色
ダークグレー
間口(mm)
3
奥行(mm)
120
高さ(mm)
100
セット内容
棚板用仕切板×50
仕様
DVD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=5枚・W1200=7枚・W1500=9枚・W1800=11枚、CD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=8枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません