山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スパンナイロン 20s L3普 21本 茶 200g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75972068
品番
Y4B5ESN2L3021K
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
色
カッチ
番手
20
撚り合
左3ツ撚
本数
21本
用途
網や縄の補修にご使用ください