山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(550m)
注文コード
75972086
品番
D5CA208MS26
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
線径(Φmm)
2.6
長さ(m)
550
色
カッチ
直線強力(kg)
200
結節強力(kg)
100
種別
伸度:0.35
適合
アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
用途
釣・漁業
注意
※魚種によって太さをお選びください
※カッチは樹脂染の為、色移りにご注意ください。