漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(400m) 注文コード 75972113 品番 D5CA208MS35
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。

線径(Φmm)3.5 長さ(m)400 カッチ 直線強力(kg)300 結節強力(kg)150 種別伸度:0.35 適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等 用途釣・漁業
注意
※魚種によって太さをお選びください
※カッチは樹脂染の為、色移りにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする