漁火 テトロン組紐 芯入 素地

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(400m) 注文コード 75972165 品番 D5CA208MS35
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。

線径(Φmm)3.5 長さ(m)400 素地 直線強力(kg)300 結節強力(kg)150 種別伸度:0.35 適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等 用途釣・漁業
注意
※魚種によって太さをお選びください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
延縄釣り
農・林・水産業

よりが入りにくく重宝しています。知り合いに紹介しています。自分も今後引き続き使用していきます。

2024-11-25
用途:
釣り
農・林・水産業

以前他社メーカーを使用していましたが、2023年からこの商品を使用開始して使い勝手がいいので継続しています。とにかくヨリが入りにくく手さばきがいいです。知り合いにも紹介しています。

対象商品:
75972147
2024-12-23
用途:
延縄漁
農・林・水産業

以前使用していたものと違い強度、扱いやすさが数段よく重宝しています。
知り合いにも紹介して高評価で鼻が高いです。引き続き使用継続していきます。

対象商品:
75972147
2024-11-12
用途:
つり
農・林・水産業

よくつれた。今後定期的に購入します。
他の人にも紹介したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75972156
2024-08-16
用途:
はえ縄
農・林・水産業

芯ありがシッカリ
していて非常に使いやすい。引き続き購入をしていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする