漁火フロロ (フロロカーボンライン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75972217 品番 A3AE31026
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。
フロロカーボンの特徴として
沈降速度が速い(比重が重い)
水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい)
強力が低下しにくい(含水しにくい)
があります。
かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。

線径(Φmm)0.84 直線強力(kg)47 結節強力(kg)25.8 伸度(%)25〜32 号数#26 用途釣・漁業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-04
用途:
マグロ釣り
津本防水工業 様 (建設業・工事業)

ほどきにくいのがなんてんもう少しほどけるようにしてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする