補正機能自動感度補正機能
種類光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30〜4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
材質ABS樹脂
定格DC3V、350mA
電源電池方式(専用リチウム電池)
電池寿命約10年
警報音・音量火災:1mにて70dB以上
周波数(kHz)火災警報音:0.3〜4.0(スイープ音)
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】