FSLJ015-B-NP 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災 75972366 FSLJ015-B-NP 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災 75972366

住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75972366 品番FSLJ015-B-NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能

付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種類定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019〜3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当) 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3〜4.0(スイープ音) 用途台所など、天井・壁兼用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする