※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
4
注文コード
75972601
品番
YAB33042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
分岐回路数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
83
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A